ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2208

ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2208 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

物の出し入れ、ごみ・汚れに強い実績ある連動吊り戸。
パンチング加工の換気扉は、より安心の防錆対策。
コンクリート土間仕様で掃除も容易。
タクボ独自の「連動吊り戸」。上部吊りローラー方式のため雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。
扉の開閉は手ざわりが良く長い把手で、容易に操作できます。
換気穴は、指が入ったり、たばこの投入防止に配慮してあります。穴は6.2×14mm、4層コート(3度焼付)で防錆にもより配慮しています。
掛金付、市販のナンバー錠も使用可能です。

塗装色
骨組関連/タウングレー
扉/カーボンブラウン
壁/ムーンホワイト
種類集積保管庫付属品軒とい、たて樋×1本、アンカープレート寸法(奥行×間口×高さ)(mm)890×2200×2110床面積(m2)1.96(0.59坪)有効内寸法(奥行×間口)(mm)720×2144有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850内容量1台
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16380516CK-2208標準型
206,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380525CK-Z2208結露減少型
211,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする