曜日別特売

バイクシャッターマン

バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。
柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。
高耐食めっき鋼板(ZAM仕様)
耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2
スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。
耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。
軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。

骨 組/タウングレー
パネル/ムーンホワイト
シャッター/ムーンホワイト
付属品軒とい、たて樋、アンカープレート内容量1台
注意
・商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なお、お届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
・4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
・事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
・商品のお渡しは車上渡しとなります。室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
床面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16380708BS-1826一般型2622×1832×25702452×17761618×20704.8(1.46坪)
448,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380717BS-S1826結露減少型2622×1832×25702452×17761618×20704.8(1.46坪)
451,000
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380726BS-1829一般型2990×1832×25702820×17761618×20705.48(1.66坪)
480,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380735BS-S1829結露減少型2990×1832×25702820×17761618×20705.48(1.66坪)
483,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380744BS-2226一般型2622×2200×25702452×21441986×20705.77(1.75坪)
505,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380753BS-S2226結露減少型2622×2200×25702452×21441986×20705.77(1.75坪)
508,000
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380762BS-2229一般型2990×2200×25702820×21441986×20706.58(1.99坪)
542,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380778BS-S2229結露減少型2990×2200×25702820×21441986×20706.58(1.99坪)
545,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380787BS-2526一般型2622×2532×25702452×24762318×20706.64(2.01坪)
584,000
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380796BS-S2526結露減少型2622×2532×25702452×24762318×20706.64(2.01坪)
590,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380805BS-2529一般型2990×2532×25702820×24762318×20707.57(2.29坪)
612,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380814BS-S2529結露減少型2990×2532×25702820×24762318×20707.57(2.29坪)
618,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380823BS-2926一般型2622×2900×25702452×28442686×20707.60(2.3坪)
623,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380832BS-S2926結露減少型2622×2900×25702452×28442686×20707.60(2.3坪)
629,000
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380848BS-2929一般型2990×2900×25702820×28442686×20708.67(2.63坪)
651,000
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16380857BS-S2929結露減少型2990×2900×25702820×28442686×20708.67(2.63坪)
657,000
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする