曜日別特売

中山式ボディフレーム腰用ハードW

中山式ボディフレーム腰用ハードW - 中山式産業中山式ボディフレーム腰用ハードW - 中山式産業中山式ボディフレーム腰用ハードW - 中山式産業中山式ボディフレーム腰用ハードW - 中山式産業
(3件のレビュー)

腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール幅(cm)約20適合部位腰用性別男女共用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17034368-M70~90
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
17034377-L80~100
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
17034386-LL90~110
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17034386
2018-12-03
用途: 農作業時の腰の負担軽減
まつたその他業種

畑作業の腰への負担を少なくするのに使ってます。がっしりとサポートするので腰への負担が大きい時にうってつけです。逆に長時間巻続けるにはソフトなほうがいいかも。締め付けが簡単便利。

1が参考にしています
対象商品 : 17034386
2019-03-11
用途: 農作業時
農・林・水産業

程よいサポートだが、締め付けるマジックがちょっと弱く剥がれてしまう事があった。他のメーカーもそうだが、使い込むと折りシワがつき、癖になるので良い方法はないかな?!

2が参考にしています
対象商品 : 17034377
2016-10-20
用途: 現場作業及び長距離運転時
マイテック

加齢の問題もあるのですが、疲れがたまると腰に来る傾向があり、腰痛防止の意味も含めて使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする