ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スナッパー専用工具
材質
ポリアセタール(POM)
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~+95
難燃性
UL94HB
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86998536
ASNP2-22
SNP-2~SNP-22タイプ
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
86998545
ASNP24-70
SNP-24~SNP-70タイプ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください