60ml強力粘着剤はがし

60ml強力粘着剤はがし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)60ml強力粘着剤はがし - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(9件のレビュー)

垂れにくく、飛び散りません。
カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。

用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。トラスコ品番378-3871種別スプレータイプ透明タイプスプレータイプ内容量1本(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16384856DKH-601
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 強力な両面テープ掃除に!
建設業・工事業

デスク上の電源タップ固定用に使用していた超強力両面テープのはがすのに使用。
少々匂いがきつく酔ってしまいそうになったのが困ったものですが、強力なテープがきれいになったのは本当に良かった。
また利用したいと思います。

2024-11-18
用途: トイレのステッカー剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレータイプなので、非常に使いやすく旨く剥がすことが出来ました。
容量もバッチリです。

対象商品 : 16384856
2021-10-02
用途: 5年ほど取れなかった厚手の強力両面テープの取り外し
建築設計事務所インドットその他業種

時間の経過した強力両面テープの固着力が強く、あきらめていました。だめもとで試してみようと思い、貼り付け面(鋼板ドア)と両面テープの隙間にスプレー処理したあと、20分ほど時間を置いた後で、別購入のカーボンヘラで根気よく固着したところをはがのを試したところ、15分ほどの作業できれいに取れました。5年分の思いが1時間もせず処理できました。時間が経った固着面にも効果を感じることのできる製品です。注意する点として、説明にも記載していますが、周囲のゴム面(床の防水シートなど)などは変質する可能性があるようですので、養生処理には注意ください。はがせる製品としてはお勧めいたします。ヘラは同梱されているものではなく、大きなものを準備した方が良いです。下地を痛めたくないときにはカーボンヘラ(価格も安い)を推奨します。

2が参考にしています
対象商品 : 16384856
2021-11-12
用途: 一押し

ムースタイプで逆さまで垂れない、時間は掛かるが綺麗にはがすことが出来る。主にアルミホイールのウエイトが硬くなった両面テープを擦らずに剥がせる。

2が参考にしています
対象商品 : 16384856
2019-10-24
用途: 看板剥がし
北口自動車

看板シールを剥がした後に粘着糊が残り
色々試してみてけど、この商品が良かった。吹き付けた際にほどよい、粘りがあり、垂れぬ食くく、付属ヘラが良かった。使用法には、塗装には、使わないで下さいって書いて有りましたけど、見えない箇所試して大丈夫だったので、使いました。サイズもっと大きいサイズを取り扱いしていただける、割安になると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 16384856
2018-11-09
用途: ラベルはがし

よく取れるお品です。
200mlサイズも取り扱ってくださるとうれしいです。

対象商品 : 16384856
2018-01-17
用途: 数年前 金属ロッカーの移動時、扉を紙テープ止めした はく離に使用。
株式会社テクノフレックス

他メーカーでは剥がれなかったものが簡単に剥がれた。

1が参考にしています
対象商品 : 16384856
2019-07-12
用途: 飛び散ります。
製造業

強力なのは分かりますが、スプレーの際周りに飛び散ります。カバーを作ったのですが、隙間から出て、パソコンや周りが汚れてとることができません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする