ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマ
(17件のレビュー)

【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。

フタの有無一体型材質ポリプロピレン内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16712964HDOH-20L20360×260×280約333×230×260クリア855
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16712982HDOH-20L20360×260×280約333×230×260ブルー/クリア855
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16713007HDOH-40L40530×365×290約490×333×260クリア955
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16713016HDOH-40L40530×365×290約490×333×260ブルー/クリア955
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
16713034HDOH-50L50530×365×330約490×333×310クリア955
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16713043HDOH-50L50530×365×330約490×333×310ブルー/クリア955
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
16713068HDOH-75L75650×440×340約600×405×310クリア905
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16713077HDOH-75L75650×440×340約600×405×310ブルー/クリア905
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16712973HDOH-20L20360×260×280約330×230×260ブルー855
オープン
取扱い終了
代替品有
16712998HDOH-40L40530×365×290約490×333×260ブルー955
オープン
取扱い終了
代替品有
16713025HDOH-50L50530×365×330約490×333×310ブルー955
オープン
取扱い終了
代替品有
16713052HDOH-75L75650×440×340約600×405×310ブルー905
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16712973HDOH-20L16712964HDOH-20LHDOH-20L ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16712964ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16712998HDOH-40L16713007HDOH-40LHDOH-40L ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713007ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713025HDOH-50L16713034HDOH-50LHDOH-50L ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713034ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713052HDOH-75L16713068HDOH-75LHDOH-75L ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713068ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-12
用途: 物品整理
金蔵寺サービス業

非常用備品の整理整頓では、中身の確認できルこと重ねておくこともできるの購入して良かった。

対象商品 : 16712964
2024-03-27
用途: プラスチック製の札入れに利用
その他業種

中に何が入っているのか直ぐに分かるので便利です。
一般的なコンテナは大きすぎて置き場所に困りますが、こちらの商品は棚に収まって助かっています。

対象商品 : 16712982
2023-08-07
用途: 輸送箱として
製造業

繰り返し使用する通い箱として購入しました。折りたたみコンテナは大きいサイズが多い中、小さめのサイズ感で良かったです。実物もしっかりしており、折り畳みもしやすく使いやすいです。

対象商品 : 16712964
2023-03-24
用途: 出張用荷物通い箱
製造業

出張用の荷物を宅急便で運搬する通い箱として使用しています。
軽くて丈夫で使わない時は折りたためて、蓋も無くさなくて使い勝手良いです。
大小揃えて、持って行く荷物の量に応じて使い分けています

対象商品 : 16712973
2020-03-19
用途: 精密機器運搬用
建設業・工事業

小容量の蓋つき折りたたみコンテナを探していました。精密機器を運搬する際にクッション材を入れると丁度良いサイズになります。

1が参考にしています
対象商品 : 16713007
2019-12-12
用途: ゴミ廃棄時

ゴミの収集時に、必要時に応じて展開。透明なので内容物も見えるので安心。これ以外でも収納で使用中蓋にロックは出来ませんが重ねられるし、意外に丈夫です。

対象商品 : 16713043
2019-06-15
用途: ガレージの整理
サービス業

古本の整理用に買いました。何かをかたずける用途には、容量50リットルがちょうどいいと思います。本製品はたてつけが悪く、組み立て後に隙間ができてしまうので、普通評価です。

1が参考にしています
対象商品 : 16713016
2019-05-05
用途: 現場持ち込み用の継手ケースとして
花岡総合設備建設業・工事業

現場にて継手使用後は、折り畳んでしまえるので重宝して居ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする