曜日別特売

ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 - アイリスオーヤマ
(12件のレビュー)

【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。

フタの有無なし材質ポリプロピレン内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16713086HDOC-20L20360×260×270約333×230×260ブルー/クリア705
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
※使用例16713104HDOC-20L20360×260×270約333×230×260クリア705
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16713122HDOC-40L40530×365×270約490×333×260クリア735
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16713138HDOC-40L40530×365×270約490×333×260ブルー/クリア735
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16713156HDOC-50L50530×365×320約490×333×310クリア805
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16713165HDOC-50L50530×365×320約490×333×310ブルー/クリア805
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
16713183HDOC-75L75650×440×320約600×405×310クリア785
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16713192HDOC-75L75650×440×320約600×405×310ブルー/クリア785
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
16713095HDOC-20L20360×260×270約333×230×260ブルー705
オープン
取扱い終了
代替品有
16713147HDOC-50L50530×365×320約490×333×310ブルー805
オープン
取扱い終了
代替品有
16713174HDOC-75L75650×440×320約600×405×310ブルー785
オープン
取扱い終了
代替品有
16713113HDOC-40L40530×365×270約490×333×260ブルー735
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16713095HDOC-20L16713086HDOC-20LHDOC-20L ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713086ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
1,998
欠品中
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713147HDOC-50L16713156HDOC-50LHDOC-50L ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713156ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16713174HDOC-75L16713183HDOC-75LHDOC-75L ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ 16713183ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 書類の収納
その他業種

今までダンボールでしたが、壊れてしまうのでコンテナにしました。
入れすぎると少し膨れてしまいますが、丈夫で満足しています。

対象商品 : 16713138
2024-08-15
用途: 商品持ち運び用
卸売・小売業

頑丈でつかいやすくスタッキングもでき非常に使いやすかったです
お金があればまた買い足したいです

2022-12-04
用途: 作業工具入れ
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

使用する時のみ組み立てて道具箱として重宝してます。
思ったより丈夫でした。

対象商品 : 16713086
2021-11-24
用途: 材料等の小分け
藤井電気工事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

材料を整理している棚から、現場に持って行く材料を小分けして持って行き帰ればコンパクトに折りたたんで収納出来てすごく便利

対象商品 : 16713183
2021-05-07
用途: 軽貨物の配送
サービス業

これはよかった。少しくらい乱暴に扱っても、また重い荷物を満載しても割れたりしないし、箱になるよう側面を立てたら、勝手に外れたりもしない。20件くらいのタワーマンションで、小口の荷物を詰め込むのに最適です。

対象商品 : 16713122
2021-02-25
用途: 部品仕分け作業
株式会社スズキ自販関西自動車・二輪車・自転車関連業

中を確認でき、重ねて収納できる為スペースを有効に使えています

対象商品 : 16713165
2020-09-17
用途: 備品等の整理用に
株式会社コンステック

現場用の消耗品などを整理するために使用します。重量の重いものには不向きですが、軽量でかさばるものに適しています。中身が見えて使いやすいです。
 配送についてですが、モノタロウの出荷は早いけど、SBS物流の配送が遅く到着まで数日要しました。

対象商品 : 16713122
2019-11-29
用途: 車の荷室整理用のBOXとして使用

BOXに入れても外から何が入っているかわかるのでいいですね。
また、不要の際は折りたためて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする