曜日別特売

取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】

取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 - アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 - アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 - アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 - アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 - アイリスオーヤマ取手付折りたたみコンテナ【ブルー/グレー】【クリア】 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

持ち運びに最適!アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる取っ手付きのおりたたみ式のコンテナです。
取手付きなので買い物かごとしても使用できます。
積み重ねて使用でき、使わないときはコンパクトにおりたたむことができます。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。

フタの有無なし材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
最大積載段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16713244TOC-32L32475×345×242青/灰約705
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16713253TOC-32L32475×345×242クリア約705
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
16713262TOC-16L16390×290×210青/灰約604
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16713278TOC-16L16390×290×210クリア約604
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16713244
2025-08-25
用途: 飲食店の買い出し
万吉食堂飲食業

飲食店の買い出しに使用します、水物や業務用の重い荷物など入れますがなかなか丈夫で重宝します、物自体の重さも重くなく使いやすいと思います。

対象商品 : 16713262
2021-09-29
用途: 包材資材等の保管

何年も見栄えの悪いつぶれかけた段ボールに保管されていた包材等の資材をようやくプラスチックのコンテナに収納することができました。サイズもぴったしで、全品10%オフのタイミングで購入することができ、満足しています。今回は試しに3個だけ購入しましたが、次回の10%オフにまた追加して購入したいと思います。

対象商品 : 16713253
2021-10-11
用途: 試験用

業務効率化のアイデアとして、すぐに試したかったため納品が早く非常に助かった。

対象商品 : 16713253
2020-10-13
用途: 物品の収納、運搬

手頃な大きさ、折りたたみ可なので、カゴ自体の収納も便利。必要な時にだけだしてこれるから、重宝してます。持ち手があり運びやすいが、たわむので、少しおどろくことも。

対象商品 : 16713253
2018-09-26
用途: 物品を運ぶ際に使用

重い物ではなくかさばる物を
運ぶ際に使用しています。
不必要時は折り畳んでしまい、
すっきりと使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする