曜日別特売

ハードプロ HDP-500

ハードプロ HDP-500 - アイリスオーヤマハードプロ HDP-500 - アイリスオーヤマ

電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。

質量(kg)3.01ブラック材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂質量(g)3010タイプ中皿あり外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)270内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16713305HDP-500530×270×310430×180×250
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする