曜日別特売

ハードケース グレー

ハードケース グレー - アイリスオーヤマハードケース グレー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【耐荷重20kg】開口部が広いので取り出しが簡単です。フタと連動式のインナートレーが付いているので、小物収納にも便利です。

用途ハンドツール・パーツの収納にグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)20外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)140外寸法・奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671334842L420×200×140
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16713348
2024-03-25
用途: 充電電動工具収納

マ○タ充電レシプロソーの収納の為、上段に替刃、下段に本体、スッキリ収まって持ち運びや保管もしやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする