TRUSCO
ツールワゴン
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様
天板マット、シリンダー錠付
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
棚板
固定棚1枚付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
400
500
間口(mm)
600
750
色
ホワイト
ヤンググリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16269523
NTS-612-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
110,070
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269532
NTS-612-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
110,070
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269566
NTS-631-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
114,910
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269575
NTS-631-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
400
600
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
114,910
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269602
NTS-712-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
126,850
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269618
NTS-712-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
126,850
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269645
NTS-731-W
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ホワイト
¥
135,870
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16269654
NTS-731-YG
150
40
スチール(メラミン焼付塗装)
あり
880
500
750
75
固定×2、自在×2
ウレタン
ヤンググリーン
¥
135,870
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません