TRUSCO
フェニックスワゴン用棚板
表・裏両面使えます。
材質
スチール
付属品
取付ブッシュ(4個)
高さ(mm)
50
適合支柱
Φ25.4mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16271562
PEW-64T-R
レッド
488-2300
2.75
400
600
¥
4,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
16271605
PEW-75T-R
レッド
488-2938
4.59
500
750
¥
6,010
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
16271553
PEW-64T-B
ブルー
488-2270
2.75
400
600
¥
4,720
取扱い終了
お客様組立品
16271596
PEW-75T-B
ブルー
488-2920
4.59
500
750
¥
6,010
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください