フェニックスワゴン用仕切板セット

フェニックスワゴン用仕切板セット - TRUSCOフェニックスワゴン用仕切板セット - TRUSCOフェニックスワゴン用仕切板セット - TRUSCOフェニックスワゴン用仕切板セット - TRUSCO
材質スチール仕様縦1枚・横2枚付属品仕切板取付金具:縦用・横用各2本取付ピッチ(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16271535PEW-64SSET-Bブルー(棚板)W600×D400用488-22371.46
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16271544PEW-64SSET-Rレッド(棚板)W600×D400用488-22451.46
5,120
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16271587PEW-75SSET-Rレッド(棚板)W750×D500用488-28901.84
5,860
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16271578PEW-75SSET-Bブルー(棚板)W750×D500用488-28811.84
5,860
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする