曜日別特売

両極性MUSE ES

両極性MUSE ES - ニチコン両極性MUSE ES - ニチコン両極性MUSE ES - ニチコン両極性MUSE ES - ニチコン両極性MUSE ES - ニチコン両極性MUSE ES - ニチコン両極性MUSE ES - ニチコン
(7件のレビュー)
種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1パック(20個)
全43種類を絞り込む
定格電圧(V)
静電容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16497452UES1C330MEM1633μF
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497468UES1C470MPM1647μF
539
593(税込)
当日出荷
16497477UES1C101MPM16100μF
759
835(税込)
当日出荷
16497504UES1C471MHM16470μF
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497513UES1C102MHM161000μF
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497556UES1E330MPM2533μF
759
835(税込)
当日出荷
16497565UES1E470MPM2547μF
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
16497574UES1E101MPM25100μF
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497583UES1E221MHM25220μF
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
16497592UES1E331MHM25330μF
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497608UES1E471MHM25470μF
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
16497678UES1H100MPM5010μF
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
16497696UES1H330MPM5033μF
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497705UES1H470MPM5047μF
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497714UES1H101MHM50100μF
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497723UES1H221MHM50220μF
2,898
3,188(税込)
当日出荷
16497732UES1H331MHM50330μF
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498843UES1H100MPM5010μF
取扱い終了
返品不可
代替品有
16498868UES1H330MPM5033μF
取扱い終了
返品不可
代替品有
16498877UES1H470MPM5047μF
取扱い終了
返品不可
代替品有
16498886UES1H101MHM50100μF
取扱い終了
返品不可
代替品有
16498895UES1H221MHM50220μF
取扱い終了
返品不可
代替品有
16498904UES1H331MHM50330μF
取扱い終了
返品不可
代替品有
16497434UES1C100MDM1610μF
取扱い終了
16497443UES1C220MEM1622μF
取扱い終了
16497486UES1C221MPM16220μF
取扱い終了
返品不可
16497495UES1C331MHM16330μF
取扱い終了
返品不可
16497522UES1E4R7MDM254.7μF
取扱い終了
返品不可
16497538UES1E100MDM2510μF
取扱い終了
16497547UES1E220MEM2522μF
取扱い終了
返品不可
16497617UES1E102MHM251000μF
取扱い終了
返品不可
16497626UES1HR47MDM500.47μF
取扱い終了
返品不可
16497635UES1H010MDM501μF
取扱い終了
16497644UES1H2R2MDM502.2μF
取扱い終了
16497653UES1H3R3MDM503.3μF
取扱い終了
返品不可
16497662UES1H4R7MEM504.7μF
取扱い終了
返品不可
16497687UES1H220MPM5022μF
取扱い終了
返品不可
16498798UES1HR47MDM500.47μF
取扱い終了
返品不可
16498807UES1H010MDM501μF
取扱い終了
返品不可
16498816UES1H2R2MDM502.2μF
取扱い終了
返品不可
16498825UES1H3R3MDM503.3μF
取扱い終了
返品不可
16498834UES1H4R7MEM504.7μF
取扱い終了
返品不可
16498852UES1H220MPM5022μF
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16498843UES1H100MPM16497678UES1H100MPMUES1H100MPM 両極性MUSE ES ニチコン 16497678両極性MUSE ESニチコン1パック(20個)
759
欠品中
税込835
注文コードが変更になりました
16498868UES1H330MPM16497696UES1H330MPMUES1H330MPM 両極性MUSE ES ニチコン 16497696両極性MUSE ESニチコン1パック(20個)
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
16498877UES1H470MPM16497705UES1H470MPM画像準備中両極性MUSE ESニチコン1パック(20個)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
16498886UES1H101MHM16497714UES1H101MHM画像準備中両極性MUSE ESニチコン1パック(20個)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
16498895UES1H221MHM16497723UES1H221MHM画像準備中両極性MUSE ESニチコン1パック(20個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
16498904UES1H331MHM16497732UES1H331MHM画像準備中両極性MUSE ESニチコン1パック(20個)
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: オペアンプ使用の入出力やバイパスに使用
ADACHI・EDS

±電源でのオペアンプ使用アンプでは回路上でプラスになるかマイナスになるかわからない時にケミコンとして極性がないので安心して使用できます。

対象商品 : 16497468
2021-03-21
用途: 音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社

鮮やかなグリーン色に高級感があり、音質的な信頼感から使い慣れたバイポーラー(両極性)型電解コンデンサーで、モノタロウさんの標準品揃えになっているのが嬉しいです。ただし、一袋が20本単位なので少量欲しい時に注文し難い時があり、10本単位で販売して貰うとありがたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16497452
2021-08-19
用途: オーディオ

価格の割に品質が良いと思います。次回も購入すると思います。

対象商品 : 16497678
2020-07-31
用途: 自作エフェクターの部品として
金融・保険業

安心のメーカーのオーディオグレードでよく愛用しています。無極性なのでいちいち極性を気にしなくていいのも使いやすいです。

対象商品 : 16497477
2020-03-16
用途: 交換部品
佐藤電研

オペアンプの回路で、極性の決まらないところに使用しています。性能は満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 16497635
2018-09-25
用途: 業務用監視カメラ設備各基板部全てコンデンサ交換OH整備等その他AV機器修理
サービス業

このコンデンサは耐85℃ですが本来は両極性コンデンサ耐温度105℃が必要です。このタイプで105℃仕様入手出来れば☆5です。又、当方扱う修理品は様々な容量タイプ使用で1台改修時に250~300個のコンデンサ交換の作業使用となります。

1が参考にしています
対象商品 : 16498852
2017-11-08
用途: プロオーディオアンプの修理・メンテナンス
エムデン建設業・工事業

商品はご存知のとおり超有名なもので全く問題はありません。いつもはパーツの会社から買っていますがまさかモノタロウさんにあるとは思っても居ませんでした。
本当にこんなものまで扱ってもらって便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする