曜日別特売

オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ - ニチコン
(2件のレビュー)
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1パック(20個)
全49種類を絞り込む
定格電圧(V)
静電容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16497915UFW1C331MPD16330μF
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497924UFW1C471MPD16470μF
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
16497933UFW1C102MPD161000μF
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
16497942UFW1C222MHD162200μF
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497958UFW1C332MHD163300μF
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497967UFW1C472MHD164700μF
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497976UFW1C682MHD166800μF
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497985UFW1C103MHD1610000μF
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497994UFW1E470MDD2547μF
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
16498012UFW1E221MPD25220μF
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16498028UFW1E331MPD25330μF
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498037UFW1E471MPD25470μF
1,998
2,198(税込)
28日以内出荷
返品不可
16498046UFW1E102MPD251000μF
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
16498055UFW1E222MHD252200μF
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498064UFW1E332MHD253300μF
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498073UFW1E472MHD254700μF
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498082UFW1E682MHD256800μF
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498098UFW1V330MDD3533μF
759
835(税込)
当日出荷
16498125UFW1V221MPD35220μF
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498134UFW1V331MPD35330μF
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
16498143UFW1V471MPD35470μF
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
16498152UFW1V102MHD351000μF
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498168UFW1V222MHD352200μF
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498177UFW1V332MHD353300μF
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498186UFW1V472MHD354700μF
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498317UFW1H101MPD50100μF
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16498326UFW1H221MPD50220μF
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
16498335UFW1H331MPD50330μF
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498344UFW1H471MHD50470μF
2,798
3,078(税込)
当日出荷
16498353UFW1H102MHD501000μF
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498362UFW1H222MHD502200μF
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498378UFW1H332MHD503300μF
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
16497897UFW1C101MDD16100μF
取扱い終了
16497906UFW1C221MED16220μF
取扱い終了
16498003UFW1E101MED25100μF
取扱い終了
返品不可
16498107UFW1V470MDD3547μF
取扱い終了
返品不可
16498116UFW1V101MED35100μF
取扱い終了
返品不可
16498195UFW1H0R1MDD500.1μF
取扱い終了
16498204UFW1HR22MDD500.22μF
取扱い終了
返品不可
16498213UFW1HR33MDD500.33μF
取扱い終了
16498222UFW1HR47MDD500.47μF
取扱い終了
16498238UFW1H010MDD501μF
取扱い終了
16498247UFW1H2R2MDD502.2μF
取扱い終了
16498256UFW1H3R3MDD503.3μF
取扱い終了
16498265UFW1H4R7MDD504.7μF
取扱い終了
16498274UFW1H100MDD5010μF
取扱い終了
16498283UFW1H220MDD5022μF
取扱い終了
返品不可
16498292UFW1H330MDD5033μF
取扱い終了
返品不可
16498308UFW1H470MED5047μF
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16498012
2024-07-12
用途: オーディオキット政策
角田 税理士事務所

オーディオアンプの制作に使用しました。これより高級な製品もありますが、価格と安定性でいつもこれです。特にアナログ機器に向いています。

対象商品 : 16498274
2017-11-19
用途: プリアンプ入出力に使用

50V10microFは使用範囲が広く、オーディオ用とのことで、オーディオアンプに安心して使用できる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする