ニチコン
85℃品 電解コンデンサ
定格電圧(V)
450
仕様
鉛フリー
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-25~+85
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静電容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16498913
UVR2W470MHD
47μF
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498922
UVR2W101MRD
100μF
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください