曜日別特売

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ - ニチコン
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105内容量1パック(10個)
全10種類を絞り込む
定格電圧(V)
静電容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16498974PLF1C101MDL416100μF
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16498983PLF1C181MD0116180μF
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498992PLF1C271MD0116270μF
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
16499008PLF1C471MD0116470μF
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
16499017PLF1E100MCL72510μF
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
16499026PLF1E470MDO22547μF
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
16498938PLE0G122MDO141200μF
取扱い終了
返品不可
16498947PLE0J471MDO16.3470μF
取扱い終了
返品不可
16498956PLE0J681MDO16.3680μF
取扱い終了
返品不可
16498965PLE0J821MDO16.3820μF
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする