曜日別特売

ポリプロピレンフィルムコンデンサ

ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業ポリプロピレンフィルムコンデンサ - 東信工業
(6件のレビュー)
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1パック(20個)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静電容量
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164991142AUPZ101JE0.0001μF(100pF)
399
399
439(税込)
当日出荷
164991232AUPZ221JE0.00022μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164991322AUPZ331JE0.00033μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164991482AUPZ821JE0.00082μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164991572AUPZ102JE0.001μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164991662AUPZ222JE0.0022μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164991752AUPZ103JE0.01μF
558
558
614(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
164991842AUPZ223JE0.022μF
558
558
614(税込)
当日出荷
164991932AUPZ473JE0.047μF
779
779
857(税込)
当日出荷
164992022AUPZ104JE0.1μF
899
899
989(税込)
当日出荷
164992182AUPZ151JE0.00015μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164992272AUPZ391JE0.00039μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164992362AUPZ471JE0.00047μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164992452AUPZ681JE0.00068μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164992542AUPZ122JE0.0012μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164992632AUPZ152JE0.0015μF
399
399
439(税込)
24日以内出荷
返品不可
164992722AUPZ182JE0.0018μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164992882AUPZ332JE0.0033μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164992972AUPZ392JE0.0039μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164993062AUPZ472JE0.0047μF
399
399
439(税込)
当日出荷
164993152AUPZ562JE0.0056μF
399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
164993242AUPZ822JE0.0082μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164993332AUPZ183JE0.018μF
558
558
614(税込)
3日以内出荷
返品不可
164993422AUPZ333JE0.033μF
649
649
714(税込)
当日出荷
164993582AUPZ683JE0.068μF
779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
164993672AUPZ224JE0.22μF
1,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
164993762AUPZ121JE0.00012μF
399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
164993852AUPZ181JE0.00018μF
399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
164993942AUPZ561JE0.00056μF
399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
164994032AUPZ273JE0.027μF
558
558
614(税込)
3日以内出荷
返品不可
164994122AUPZ393JE0.039μF
649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
164994282AUPZ823JE0.082μF
779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
164994372AUPZ184JE0.18μF
1,098
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
164994462AUPZ271JE0.00027μF
399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
164994552AUPZ272JE0.0027μF
399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
164994642AUPZ682JE0.0068μF
399
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り4点です
164994732AUPZ123JE0.012μF
558
558
614(税込)
3日以内出荷
返品不可
164994822AUPZ153JE0.015μF
558
558
614(税込)
当日出荷
164994982AUPZ563JE0.056μF
649
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
164995072AUPZ124JE0.12μF
899
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
164995162AUPZ154JE0.15μF
1,098
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 低周波フィルタに使用

低周波のフィルタ回路に使用。
小容量のポリコンの販売が少なく重宝しています。

対象商品 : 16499114
2020-12-03
用途: 理科実験で、損失の最も少ないコンデンサーが必要でした。
教育・研究機関

これらのコンデンサーは、tan δ が0.001以下(0.1%以下)なので、購入しました。実験した結果、その通りでしたので、満足しています。

対象商品 : 16499218
2019-12-25
用途: オーディオアンプ自作
その他業種

精度が高く、特性も良いので、音の良いアンプが作れた。

対象商品 : 16499184
2017-10-05
用途: ホンダのバイク用CDIの修理

CDIに使われているポリプロピレンフイルムコンデンサーはバイパス用
耐圧が50Vで473がショートしていたので100V用にした次第です。同じ型のCDI3個ともに同じ故障でした。
この製品なら大丈夫だと確信しています、223と473を購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 16499114
2016-02-05
用途: 逆RIAA回路用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、足の付け根もしっかりしていて良かったと思います。

対象商品 : 16499114
2016-01-30
用途: 逆RIAA回路用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、足の付け根もしっかりしていて良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする