105℃品 電解コンデンサ

105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業105℃品 電解コンデンサ - 東信工業
(17件のレビュー)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ

種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105内容量1パック(20個)
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164995251AUTWE470M01047μF
409
450(税込)
当日出荷
164995341AUTWE101M010100μF
409
450(税込)
当日出荷
164995431AUTWE221M010220μF
679
747(税込)
当日出荷
164995521AUTWE331M010330μF
829
912(税込)
当日出荷
164995681AUTWE471M010470μF
829
912(税込)
当日出荷
164995771AUTWE102M0101000μF
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
164995861AUTWE222M0102200μF
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
164995951AUTWE332M0103300μF
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
164996131CUTWE100M01610μF
409
450(税込)
当日出荷
164996221CUTWE220M01622μF
409
450(税込)
当日出荷
164996381CUTWE330M01633μF
409
450(税込)
当日出荷
164996471CUTWE470M01647μF
409
450(税込)
当日出荷
164996561CUTWE101M016100μF
679
747(税込)
当日出荷
164996651CUTWE221M016220μF
829
912(税込)
当日出荷
164996741CUTWE331M016330μF
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
164996831CUTWE471M016470μF
829
912(税込)
当日出荷
164996921CUTWE102M0161000μF
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
164997081CUTWE222M0162200μF
2,298
2,528(税込)
当日出荷
164997171EUTWE4R7M0254.7μF
409
450(税込)
当日出荷
164997261EUTWE100M02510μF
409
450(税込)
当日出荷
164997351EUTWE220M02522μF
409
450(税込)
当日出荷
164997441EUTWE330M02533μF
409
450(税込)
当日出荷
164997531EUTWE470M02547μF
679
747(税込)
当日出荷
164997621EUTWE101M025100μF
829
912(税込)
当日出荷
164997781EUTWE221M025220μF
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
164997871EUTWE331M025330μF
1,198
1,318(税込)
当日出荷
164997961EUTWE471M025470μF
1,798
1,978(税込)
当日出荷
164998051EUTWE102M0251000μF
2,098
2,308(税込)
当日出荷
164998141VUTWE101M035100μF
829
912(税込)
当日出荷
164998231VUTWE471M035470μF
1,798
1,978(税込)
当日出荷
164998321VUTWE102M0351000μF
3,298
3,628(税込)
当日出荷
164998481VUTWE222M0352200μF
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
164998571VUTWE472M0354700μF
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
164998661HUTWE010M0501μF
409
450(税込)
当日出荷
164998751HUTWE2R2M0502.2μF
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
164998841HUTWE3R3M0503.3μF
409
450(税込)
当日出荷
164998931HUTWE4R7M0504.7μF
409
450(税込)
当日出荷
164999021HUTWE100M05010μF
409
450(税込)
当日出荷
164999181HUTWE220M05022μF
679
747(税込)
当日出荷
164999271HUTWE330M05033μF
679
747(税込)
当日出荷
164999361HUTWE470M05047μF
829
912(税込)
当日出荷
164999451HUTWE101M050100μF
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
164999541HUTWE221M050220μF
1,798
1,978(税込)
当日出荷
164999631HUTWE331M050330μF
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
164999721HUTWE471M050470μF
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
164999881HUTWE102M0501000μF
4,298
4,728(税込)
当日出荷
164996041AUTWE472M0104700μF
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16499823
2025-01-06
用途: VJ22AのCDI修理

手軽に買えて品質も確かな物と思われる。
端子の取り付け強度や端子自体の粘りも問題なし。
下手くそなハンダ付け時の高温にも耐性があるようです。
無事に修理成功。

対象商品 : 16499613
2024-09-28
用途: 機械のメンテナンス

到着も想定内で問題なく使えました。後は耐久性に期待します。

対象商品 : 16499534
2021-03-21
用途: 音響機器のメンテナンス
ブレインワークス株式会社

特に癖を感じさせない音質と思われ、オーディオ製品の修理やメンテナンスの際に、発熱のある場所の電解コンデンサーを置換するのに最適です。モノタロウさんの品揃えがもう少し増えてくれば納期の早さから嬉しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16499534
2020-10-09
用途: 修理に使います。

コスパに優れていて
定額に達すると送料無料なので
とても助かってます。

対象商品 : 16499762
2020-05-27
用途: 回路製作
製造業

規格に対してやや大きめのサイズでしたが、その分高信頼かと思います。修理に使う場合は実装できるか確かめたほうが良さそうです。

対象商品 : 16499534
2020-02-09
用途: イグナイター
製造業

バイクのイグナイターのコンデンサ交換に使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 16499622
2019-11-27
用途: 横断歩道信号機の作成
株式会社城山

プリント板に取付しています。足の半田濡れ性が良く問題なしでした。

対象商品 : 16499726
2019-04-15
用途: バイクのイグナイター内部基盤のコンデンサ交換用
その他業種

特に不良はなく正常に動作していると思われます。後は耐久性でしょうが期間がたっていないためそれはまだ実証できません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする