曜日別特売

ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ

ポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ - ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ - ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ - ルビコンポリフェニレンスルフィドフィルムコンデンサ - ルビコン
(1件のレビュー)
定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ動作温度範囲(℃)-55~+125内容量1パック(20個)
全31種類を絞り込む
静電容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
静電容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16499997100H2D471H470pF
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500006100H2D561H560pF
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500015100H2D681H681pF
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
16500024100H2D821H820pF
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500033100H2D102G1000pF
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500042100H2D122G1200pF
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500067100H2D182G1800pF
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500076100H2D222G2200pF
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
16500094100H2D332G3300pF
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500103100H2D392G3900pF
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500112100H2D472G4700pF
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
16500128100H2D562G5600pF
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500146100H2D563G0.056μF
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500164100H2D183G0.018μF
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500173100H2D223G0.022μF
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500182100H2D273G0.027μF
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500198100H2D333G0.033μF
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500207100H2D683G0.068μF
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500216100H2D823G0.082μF
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500225100H2D682G6800pF
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500234100H2D822G8200pF
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500243100H2D123G0.012μF
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500252100H2D393G0.039μF
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500268100H2D104G0.1μF
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
16500277100H2D154G0.15μF
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
16500286100H2D184G0.18μF
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500295100H2D224G0.22μF
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500058100H2D152G1500pF
取扱い終了
返品不可
16500085100H2D272G2700pF
取扱い終了
返品不可
16500137100H2D103G0.01μF
取扱い終了
返品不可
16500155100H2D153G0.015μF
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16500033
2023-09-16
用途: 古い業務用音響機器の補修用
建設業・工事業

販売店があまり見つからないためこちらで購入しました。
大阪の某電子部品店より少々高くつきましたが、大量に購入することができました。
元々マイカコンデンサが付いていた回路に使用しましたが、性能の劣化などはなく無事に補修できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする