TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ - 指月電機製作所
(6件のレビュー)
種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85内容量1パック(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16500304UD250V 104K2500.1μF
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16500313UD250V 154K2500.15μF
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500322UD250V 224K2500.22μF
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
16500338UD250V 334K2500.33μF
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
16500347UD250V 474K2500.47μF
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16500356UD250V 684K2500.68μF
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
16500365UD250V 105K2501μF
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
16500374UD250V 155K2501.5μF
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
16500383UD250V 225K2502.2μF
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16500392UD250V 335K2503.3μF
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500408UD250V 475K2504.7μF
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
16500417UD630V 473K6300.047μF
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
16500426UD630V 683K6300.068μF
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り4点です
16500435UD630V 104K6300.1μF
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16500453UD630V 224K6300.22μF
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16500462UD630V 334K6300.33μF
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
16500478UD630V 474K6300.47μF
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
16500487UD630V 684K6300.68μF
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
16500496UD630V 105K6301μF
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16500444UD630V 154K6300.15μF
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 古いオシロスコープの修理
その他業種

寿命を迎えたオイルコンデンサの代替えとして使用しています。
630V高い耐圧とラジアルタイプの引き出し線が古い測定機器の修理に最適です。

対象商品 : 16500408
2024-05-29
用途: オーディオアンプの制作に使用
リアル音響工房

モノタロオさんで売って居て助かりました。違う種類も買いたいと思って居ます。

対象商品 : 16500435
2023-12-26
用途: 真空管ラインアンプ(プリアンプ)
農・林・水産業

定番のシズキ、フィルムコンデンサなので特に問題もなく安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 16500417
2020-11-14
用途: 機器のメンテナンス時
transit music factory合同会社サービス業

東京出張の時にまとめて買わなければならなかったものがその都度手に入れる事が出来て大変有難いです。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 16500322
2020-02-17
用途: ノイズ対策

ノイズカットコンデンサとして使用。リピートしてます。

2が参考にしています
対象商品 : 16500417
2017-04-20
用途: 音響装置の電子機器に組み込み

フィルムコンデンサの定番で信頼性と長期の安定性で使用している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする