星日電子
タンタル電解コンデンサ
(2件のレビュー)
種類
電解コンデンサ
ピッチ(mm)
2.54
容量許容差(%)
±20(M)
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
静電容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16501573
TBM1A106EECB
10
10μF
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16501582
TBM1C225BECB
16
2.2μF
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501598
TBM1C335CECB
16
3.3μF
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501607
TBM1C475DECB
16
4.7μF
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501616
TBM1C106GECB
16
10μF
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16501625
TBM1C226JECB
16
22μF
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
16501634
TBM1E105BECB
25
1μF
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16501643
TBM1E225CECB
25
2.2μF
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501652
TBM1E335DECB
25
3.3μF
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16501668
TBM1E475EECB
25
4.7μF
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501677
TBM1E106IECB
25
10μF
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
16501686
TBM1V104AECB
35
0.1μF
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16501695
TBM1V224BECB
35
0.22μF
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501704
TBM1V474BECB
35
0.47μF
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501713
TBM1V105CECB
35
1μF
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16501722
TBM1V225EECB
35
2.2μF
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
16501738
TBM1V475HECB
35
4.7μF
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
16501747
TBM1H105FECB
50
1μF
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください