曜日別特売

エバロンサンダル SA-3 婦人

エバロンサンダル SA-3 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-3 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-3 婦人 - ヒカリ技研工業

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

タイプ穴あきタイプ標準質量(g/片足)約100機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性性別婦人用靴タイプサンダル再生紙使用マーク適合内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16722493-22~22.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
16722502-23~23.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
16722518-24~24.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
16722527-25~25.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722536-22~22.5サックス
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722545-23~23.5サックス
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722554-24~24.5サックス
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722563-25~25.5サックス
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722572-22~22.5ピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722588-23~23.5ピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722597-24~24.5ピンク
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
16722606-25~25.5ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする