エバロンサンダル SA-6 婦人

エバロンサンダル SA-6 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-6 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-6 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-6 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-6 婦人 - ヒカリ技研工業エバロンサンダル SA-6 婦人 - ヒカリ技研工業

室内や室外など多目的に活用できる。
屈曲試験10万回にも無傷で耐える丈夫さ。
ノンスリップ加工ですべりにくい。
加水分解がなく摩耗性に優れている。
材質がソフト設計で、はきごこちが抜群。

標準質量(g/片足)約100機能屈曲性、耐滑性、耐摩耗性性別婦人用靴タイプサンダル再生紙使用マーク適合内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16722676-22~22.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722685-23~23.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
16722694-24~24.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
16722703-25~25.5ホワイト
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722712-22~22.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722728-23~23.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
16722737-24~24.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
16722746-25~25.5ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする