タカギ タカギの 農業・園芸資材 タカギの 散水・かん水資材 タカギの ホースリール USAネジ付パチットニップル(JAN付き) USAネジ付パチットニップル(JAN付き) 注文コード 16389774 注文コード 16389774 (1件のレビュー) G140FJ,G195,G196,G199の専用交換パーツです。 適合G140FJ,G195,G196,G199 内容量1個 注意 ※G140FJ,G195,G196,G199以外への使用は補償対象外になります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 XG199 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16389774 XG199 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 散水・かん水資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ホースリール オーロラX15m(CG) タカギ 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ Gアクア グリーンライフ 税込¥5,058~ ¥4,598~ Gアクアカバー グリーンライフ 税込¥5,498~ ¥4,998~ ジーオート グリーンライフ 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 散水タイマー ウォーターコントロール セレクト 1891-20 GARDENA(ガルデナ) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 立ち上がり付チーズ 中部ビニール工業 税込¥1,099~ ¥999~ 衛生カップリング メス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所 税込¥175~ ¥159~ 【衛生カップリング用】パッキン 岩崎製作所 税込¥99~ ¥90~ 【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男 岩崎製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ 【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし) 岩崎製作所 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし) 岩崎製作所 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 水栓柱パン 人研ぎ カクダイ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 渡り(スロープ)Ⅱ FSC藤原産業 税込¥28,578~ ¥25,980~ (2) メタルコックつき分岐接手 カクダイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ メタルホース接手 カクダイ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 噴霧ノズル カクダイ 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材散水・かん水資材ホースリールホースリール補修部品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 16389774 2024-05-03 用途: 船外機のフラッシングに使用 「USAネジ」との事で試しに購入しました船外機を使用後には、真水でのフラッシングで内部腐食を軽減できますこのニップルはパチットニップルとして使用できて満足しています 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります 散水用ホースリール 散水用ホースリール(ホース無し) ホースリール補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品