(257件のレビュー)

主成分はアミノ酸系。
土に残留しないので、ミカン等果樹の根元にも使えます。
農耕地用除草剤。
散布後、すぐに種まきや、苗の植付けも、できます。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
500mL1本で10a(300坪)に使え、経済的です。

用途葉から入って根まで枯らす除草剤農林水産省登録第(号)18814
注意
※法人様限定の販売です。個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、離島への配送は不可です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
毒劇区分
剤形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16390928-1本(500mL)グリホサート イソプロピルアミン塩 41%普通物液剤(原液)
オープン
889
978(税込)
当日出荷
16390937-1本(2L)グリホサート イソプロピルアミン塩 41%普通物液剤(原液)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
16390946-1本(5L)グリホサート イソプロピルアミン塩 41%普通物液剤(原液)
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
43741444-1本(10L)グリホサート イソプロピルアミン塩 41%普通物液剤(原液)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
76375198-1本(20L)---
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70292538-1セット(10L×2個)グリホサート イソプロピルアミン塩 41%普通物液剤(原液)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70292538-76375198-- サンフーロン サンフーロン 76375198サンフーロンサンフーロン1本(20L)
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:257
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 除草
一心桜姶良温泉サービス業

価格も手ごろで2週間程でしっかり除草してくれます。

2025-08-11
用途: 即効性にすぐれている

鳥の糞から、いたるところにスイカズラが実生する。(数珠玉の実)これは多年草で根まで枯らさないと毎年繁茂して巻き付き、手に負えなくなる。そこで原液を霧吹き容器に移し替えて葉に吹き付けると2.3日で枯れる。サンフーロンは効き目抜群、雑草は薄めて散布するとしばらく何も出ない。ほかの枯らしたくない花などに吹いてしまったときは該当するものの葉をちぎる。葉から入って根まで届いて枯らすタイプなので、間違ってかかったときはこの方法で対処できる。

2025-09-09
用途: 職場の除草作業

安価なのにしっかり除草が出来て満足です。散布後すぐに無毒化され安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 16390937
2025-05-20
用途: 除草作業
製造業

速効性はないですが、スギナを確実に退治してくれます。

1が参考にしています
2025-08-21
用途: 庭の除草
有限会社ファリーナ

各社の物を使用してきたがこの商品が一番効果がある
効果も長持ちすると思う

2025-04-03
用途: マンション巡回清掃時の除草に使用しています。
サービス業

匂いが少しキツイですが長い間、使用させて頂いております。

2025-04-17
用途: 草殺し
その他業種

他の除草剤に比べて安価で一般の空き地などに使っています。

2025-06-10
用途: 会社駐車場の除草

雑草によくききます。枯れて長持ちする方だとおもいます。ただ、ワカメみたいなのが残っているのが難ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする