NIC(エヌアイシ・オートテック)
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
用途
扉用取手
材質
アルミニウム合金(AL)
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
推奨締結部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393098
HDL2-0635-U
110
M6フレームの場合(別売)CS-06-28(2ヶ)、M8フレームの場合(別売)CS-06-35(2ヶ)
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
16393107
HDL2-0635-6
105
M6フレームの場合(別売)CS-06-18,NSM-06-6,NH-06-GR(各2ヶ)、M8フレームの場合(別売)CS-06-20,NSM-08-6,NH-08-GR(各2ヶ)
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください