NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースストライプ (M4)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g/本)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393116
FS2-04-GY
1本
¥
460
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16393125
FS2-04-GY-P50
1パック(50本)
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750