NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースストライプ (M6)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g/本)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393134
FS2-06-GY
1本
¥
580
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
16393143
FS2-06-GY-P50
1パック(50本)
¥
23,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください