NIC(エヌアイシ・オートテック)
フェースストライプ (M8/H8)
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
長さ(mm)
2000
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
質量(g/本)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393152
FS2-08-GY
1本
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
特別運賃
16393168
FS2-08-GY-P50
1パック(50本)
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550