極低頭六角穴付ボルト (M6)

極低頭六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)極低頭六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(5件のレビュー)
用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM6材質SUS XM7質量(g)3.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393177ECSS-06-1616
240
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

エヌアイシ・オートテック(NIC)さんには申し訳ないですが、この極低頭六角穴付ボルトを1本単位で売って頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品 : 16393177
2020-04-28
用途: ナンバープレートのボルトに使用
運輸・通信業

この手のボルトはホームセンターにはなかなか売っていなく助かります。
リヤナンバープレートボルトに使用しましたが
すっきりとした印象『自己満足ですが』になり満足です。

対象商品 : 16393177
2016-05-01
用途: エンド金具作成用
その他業種

このボルトで、ベストローラー BRVタイプをステンレスのステーに付けることで、自転車輪行用の転がせるエンド金具が完成しました。

対象商品 : 16393177
2016-05-01
用途: エンド金具作成用
その他業種

このボルトで、ベストローラー BRVタイプをステンレスのステーに付けることで、自転車輪行用の転がせるエンド金具が完成しました。

対象商品 : 16393177
2023-06-08
用途: 自転車パーツの固定
Ashid建設業・工事業

六角穴の精度が低い。写真のような感じではなく、少し潰れた感じに仕上がっている。同時に買ったボサード製の方が精度が良かった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする