曜日別特売

極低頭六角穴付ボルト (M8)

極低頭六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)極低頭六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(5件のレビュー)
用途ホルダープレート用ボルトねじサイズM8材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393186ECSS-08-2525
420
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393186
2021-10-29
用途: バイクのアンダーガードの固定ボルトとして

極低頭なので、ほとんど出っ張りがなく綺麗に取り付けられます。

対象商品 : 16393186
2018-07-17
用途: ステンレス製のトレーに穴あけ加工後取り付けボルトに使用
喜工業

六角穴は強くて目一杯絞めても大丈夫です。問題無く使えます。

対象商品 : 16393186
2018-03-06
用途: トライアスロンバイクのエアロバーの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

空気抵抗軽減のため、トライアスロンバイクのエアロバー取付に低頭ボルトを使用しました。スッキリして良い雰囲気に仕上がりました!レース直前の調達でしたが、すぐに届いて助かりました。ありがとうございました。m(_ _)m

対象商品 : 16393186
2017-08-11
用途: バイクナビの取り付けステー固定
kyb製造業

旧ゴリラの取り付けステーの固定で、頭の部分が出てると取り付けしにくかったのですが、こちらの商品で解決しました!

対象商品 : 16393186
2016-05-16
用途: 台座の固定

電子機器を保持するホルダーを固定するため、機器本体にヘッドのぶつからないこちらを利用。
写真ではわかりにくいが、六角穴も精度良く、かなり深くとってあるため工具による締め付けは充分できた。
自分の用途には、長さがもう少しあれば、より良かった。他社のはパック品しかないため、1本から販売してもらえるとありがたいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする