曜日別特売

四角ナットセット (M8フレーム用)

四角ナットセット (M8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)

M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(50個)
全8種類を絞り込む
ねじサイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393317NHG-08-4-P50M4NSM-08-4,NH-08-GR(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン410(8.2/セット)
2,660
2,098
2,308(税込)
当日出荷
16393326NHR-08-4-P50M4NSM-08-4,NH-08-RE(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド410(8.2/セット)
2,660
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
16393335NHG-08-5-P50M5NSM-08-5,NH-08-GR(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン400(8.0/セット)
2,660
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
16393344NHR-08-5-P50M5NSM-08-5,NH-08-RE(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド400(8.0/セット)
2,660
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
16393353NHG-08-6-P50M6NSM-08-6,NH-08-GR(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン380(7.6/セット)
2,660
2,098
2,308(税込)
当日出荷
16393362NHR-08-6-P50M6NSM-08-6,NH-08-RE(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド380(7.6/セット)
2,660
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
16393378NHG-08-P50M8NSM-08-8,NH-08-GR(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン335(6.7/セット)
2,250
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
16393387NHR-08-P50M8NSM-08-8,NH-08-RE(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド335(6.7/セット)
2,250
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393344
2017-12-28
用途: アルミフレーム

NICの商品だけあってm8フレームに問題無く適合
価格が割高!価格改正を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする