曜日別特売

四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)

四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393396NHGS-04-3-P50M3NSM-04-3,NH-04-GR(各50ヶ)(ナットホルダー)グリーン60(1.2/セット)
3,020
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
16393405NHRS-04-3-P50M3NSM-04-3,NH-04-RE(各50ヶ)(ナットホルダー)レッド60(1.2/セット)
3,020
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
16393414NHGS-04-P50M4NSMS-04-4、NH-04-GR(各50ヶ)(ナットホルダー)グリーン65(1.2/セット)
2,500
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
16393423NHRS-04-P50M4NSM-04-4,NH-04-RE(各50ヶ)(ナットホルダー)レッド65(1.2/セット)
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393396
2020-10-04
用途: 2020のフレーム組や部品の固定に使用している。

M3、M4だけでなく、M2も欲しい。
また、ホルダーのカラーも、クリアや黒があると見た目が絞まるので、目隠しなしで使える用途も増える。
50組では、すぐになくなるため、数のバリエーションも、
300組、1000組が欲しいところである。

対象商品 : 16393423
2017-11-11
用途: エクステリアに使用

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。
納期ガかかりすぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする