NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途
基本的な接続用
適合フレーム
M6
材質
ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
全8種類を絞り込む
ねじサイズ
M3
M4
M5
M6
色
(ナットホルダー)グリーン
(ナットホルダー)レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
セット内容
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393432
NHGS-06-3-P50
M3
NSM-06-3,NH-06-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
155(3.1/セット)
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
16393448
NHRS-06-3-P50
M3
NSM-06-3,NH-06-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
155(3.1/セット)
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
16393457
NHGS-06-4-P50
M4
NSM-06-4,NH-06-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
155(3.1/セット)
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
16393466
NHRS-06-4-P50
M4
NSM-06-4,NH-06-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
155(3.1/セット)
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
16393475
NHGS-06-5-P50
M5
NSM-06-5,NH-06-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
140(2.8/セット)
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
16393484
NHRS-06-5-P50
M5
NSM-06-5,NH-06-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
140(2.8/セット)
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
16393493
NHGS-06-P50
M6
NSM-06-6,NH-06-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
130(2.6/セット)
¥
3,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
16393502
NHRS-06-P50
M6
NSM-06-6,NH-06-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
130(2.6/セット)
¥
3,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください