NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途
基本的な接続用
適合フレーム
M8
材質
ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
セット内容
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393518
NHGS-08-4-P50
M4
NSM-08-4,NH-08-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
395(7.9/セット)
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
16393527
NHRS-08-4-P50
M4
NSM-08-4,NH-08-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
395(7.9/セット)
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
16393536
NHGS-08-5-P50
M5
NSM-08-5,NH-08-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
390(7.8/セット)
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
16393545
NHRS-08-5-P50
M5
NSM-08-5,NH-08-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
390(7.8/セット)
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
16393554
NHGS-08-6-P50
M6
NSM-08-6,NH-08-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
375(7.5/セット)
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
16393563
NHRS-08-6-P50
M6
NSM-08-6,NH-08-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
375(7.5/セット)
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
16393572
NHGS-08-P50
M8
NSM-08-8,NH-08-GR(各50ヶ)
(ナットホルダー)グリーン
345(6.9/セット)
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
16393588
NHRS-08-P50
M8
NSM-08-8,NH-08-RE(各50ヶ)
(ナットホルダー)レッド
345(6.9/セット)
¥
3,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください