ニッぺ(日本ペイント)
エコフラット70
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
塗布方法
はけ
ウールローラー
用途
コンクリート・モルタル・プラスターボード
色
白
仕様
超低臭
種別
つや消し
タイプ
水性
塗り面積(m
2
)
約160
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5~10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12
塗回数
2回
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16393965
‐
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません