ニッぺ(日本ペイント)
DANシリコンセラR
耐候性に優れた単層弾性塗料。雨水の侵入を防ぎ、中性化防止に役立ちます。
用途
コンクリート面/モルタル面
塗り替え改修用
塗布方法
砂骨ローラー
ウールローラー
色
白
特性
耐候
種別
つやあり
タイプ
水性
塗り面積(m
2
)
約15
主成分
シリコン系
主な用途
モルタル、コンクリート
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(中塗り)0~2、(上塗り)5~10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
3時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
(中塗り)0.8、(上塗り)0.3
塗回数
2回
内容量
1缶(15kg)
注意
※使用前に内容物が均一になるよう撹拌機等を使用し攪拌してください。
※開封後は一度に使い切ってください。
※やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保管ください。
※適用シーラーはニッペウルトラシーラーⅢまたはカチオンシーラー。
※水性シリコン浸透シーラーの使用は避けてください。
※開缶ご放置するときは、皮がはらないようにポリエチレンシートなどでシールし、保管ください。
※地震・台風・軟弱地盤など予測を超えた震動、従来の壁と違った特殊構造などにより、本来のクラック追随性を発揮できない場合があります。
※塗装後、養生テープはナイフカットして取り外してください。
※過剰希釈をすると本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。
※防藻・防カビ効果は、繁殖を抑制するものです。
※既に繁殖している場合は、下地処理として除去及び殺菌処理をしてから塗装してください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所の使用は避けてください。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石鹸水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※旧塗膜に発生した藻・カビなどは必ず除去し、清潔な面としてください。
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタンなど)を使用した「高断熱型外壁」で旧塗膜が膨れている場合、塗装を避け、膨れた旧塗膜を完全に除去してください。
※シーリングの上に、劣化、ひび割れ等の損傷がある場合は、打ち直してください。
※調色には必ずメーカー専用原色をお使いください。
※塗装場所の気温が5℃以下、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
※内外壁の新設仕様の場合は、必ず下塗りにシーラーを塗装してください。
※素材にセメント成分などが使われている場合は、エフロレッセンスが発生する恐れがありますので、溶剤系シーラーをご使用ください。
※シーリング面への塗装は、塗膜の汚染、剥離、収縮割れ等の不具合を起こすことがありますので、行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394035
‐
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
1
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
1
お送りできません