ニッぺ(日本ペイント)
カラーマックスFA
弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤
添加量
3%を上限
(重量比)
用途
弱溶剤塗料専用着色剤
特性
耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※本商品は塗料ではありませんので、単独で塗装する事はできません。
※添加量は使用する白(ホワイト)塗料に対し3%(重量比)を上限としてください。
※日本ペイント商品以外へのご使用はおすすめできません。
※使用前に取扱い説明書を理解し、取り扱って下さい。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください(ご使用中は禁煙です)。
※目に入った場合は直ちに医師に連絡してください。
※よくフタをし、0℃~40℃の屋内で貯蔵してください。
※日光から遮断し、50℃以上の温度に置かないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394157
‐
フレッシュブルー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394166
‐
インディアンレッド
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394175
‐
エコロイエロー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394184
‐
オーカー
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394193
‐
タフレッド
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16394202
‐
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。