曜日別特売

順風

順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン順風 - ニッペマリン
(3件のレビュー)

しっかりとした防汚力と作業性に優れた船底防汚塗料/自己崩壊型船底塗料

用途FRP船/木船
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163942971缶(2kg)ブラック屋外用木船
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943061缶(4kg)ブラック屋外用木船
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943151缶(2kg)ブルー屋外用木船
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943241缶(4kg)ブルー屋外用木船
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943331缶(2kg)レッド屋外用木船
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943421缶(4kg)レッド屋外用木船
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022183-1缶(20kg)レッド-船舶
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022199-1缶(20kg)ブルー-船舶
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022208-1缶(20kg)ブラック-船舶
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022217-1箱(4kg×4缶)レッド-船舶
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022226-1箱(4kg×4缶)ブルー-船舶
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022235-1箱(4kg×4缶)ブラック-船舶
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022244-1箱(2kg×6缶)レッド-船舶
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022253-1箱(2kg×6缶)ブルー-船舶
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022269-1箱(2kg×6缶)ブラック-船舶
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394306
2020-12-18
用途: 船舶の船底塗料として使用
三和鉄工所製造業

寒い時期にもかかわらず刷毛によくなじみとても良くのび塗りやすい

対象商品 : 16394342
2016-04-06
用途: ヨットの船底塗装に使用

4kgの容量が使いやすく便利、発色が良い。

対象商品 : 16394333
2015-06-29
用途: 船底塗装
その他業種

毎年、船底塗装に使っています。ペンキには満足ですが…ホームセンターの方が安かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする