うなぎ塗料一番

うなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリンうなぎ塗料一番 - ニッペマリン
(1件のレビュー)

錫フリー加水分解型船底塗料。

用途FRP船/木船
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。
全20種類を絞り込む
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用場所
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163943581缶(2kg)ブルー屋外用木船
オープン
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943671缶(2kg)レッド屋外用木船
オープン
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943761缶(2kg)レトロレッド屋外用木船
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943851缶(4kg)ブルー屋外用木船
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163943941缶(4kg)レッド屋外用木船
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163944031缶(4kg)レトロレッド屋外用木船
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021858-1缶(20kg)レッド-船舶
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021867-1缶(20kg)ブルー-船舶
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021876-1缶(20kg)レトロレッド-船舶
オープン
69,900
76,890(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021885-1缶(20kg)ネオブラック-船舶
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021894-1缶(4kg)ネオブラック-船舶
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021903-1箱(4kg×4缶)レッド-船舶
オープン
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021919-1箱(4kg×4缶)ブルー-船舶
オープン
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021928-1箱(4kg×4缶)レトロレッド-船舶
オープン
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021937-1缶(4kg×4缶)ネオブラック-船舶
オープン
64,900
71,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021946-1缶(2kg)ネオブラック-船舶
オープン
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021955-1箱(2kg×6缶)レッド-船舶
オープン
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021964-1箱(2kg×6缶)ブルー-船舶
オープン
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021973-1箱(2kg×6缶)レトロレッド-船舶
オープン
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63021989-1箱(2kg×6缶)ネオブラック-船舶
オープン
54,900
60,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63021858
2022-08-18
用途: 船底メンテナンス
秋田船用品サービス業

赤4K4本うなぎ塗料が、
到着時2缶が漏れていました

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。こちらでは対応にお時間を頂戴してしまいますので、どうぞよろしくお願いいたします。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
また、ご指摘の件は、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする