曜日別特売

うなぎ塗料一番LF-SEA

うなぎ塗料一番LF-SEA - ニッペマリンうなぎ塗料一番LF-SEA - ニッペマリンうなぎ塗料一番LF-SEA - ニッペマリンうなぎ塗料一番LF-SEA - ニッペマリンうなぎ塗料一番LF-SEA - ニッペマリン
(2件のレビュー)

超低摩擦型船底塗料。
加水分解+ウォータートラップレイヤー形成

用途FRP船/木船
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※有機溶剤が含まれておりますので塗装中、乾燥中とも換気をよくしてください。
※屋外で使用する場合は、使用する場所に隣接する家屋の換気口、空気取り入れ口等に目張りをするなどして、蒸気、ガス等が屋内に入らないようにしてください。
※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してから使用してください。
※この製品を使用するとき、飲食または喫煙をしないでください。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください。
※必要に応じて個人用保護具を使用してください。
※静電気放電に対する予防を行って下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163944121缶(4kg)ブルー屋外用木船
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163944281缶(4kg)レッド屋外用木船
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022147-1缶(20kg)レッド-船舶
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022156-1缶(20kg)ブルー-船舶
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022165-1箱(4kg×4缶)レッド-船舶
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63022174-1箱(4kg×4缶)ブルー-船舶
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394428
2023-08-15
用途: 船底塗装
霧島木質燃料株式会社製造業

昨年に初めて使いました、結果は良好、港の海水中の酸素濃度が低いところはほぼフジツボがついていませんでした100%ではないですが、いい商品と思います。

対象商品 : 16394428
2019-09-01
用途: 船底塗装作業
建設業・工事業

塗装しやすく、伸びがよく重ね塗りしやすく塗り斑が出来ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする