曜日別特売

ペイントうすめ液

ペイントうすめ液 - ニッペホームプロダクツペイントうすめ液 - ニッペホームプロダクツペイントうすめ液 - ニッペホームプロダクツ
(18件のレビュー)
用途溶剤系塗料の希釈と洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※火気のあるところでのご使用は避けてください。
※塗装中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※塗料の希釈や用具の洗浄、素地の汚れ落とし以外に使用しないでください。
※火災時には炭酸ガス・泡もしくは粉末消火器を用いてください。
※用具は塗料が乾かないうちに洗って下さい。
※残った塗料はよくふたをし、直射日光や火気を避けて保存してください。
※子供の手が届かないところに保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
※喫煙をしながらの作業はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16394568
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16394568
2023-11-18
用途: 塗装作業後の洗浄用
製造業

塗装作業後の刷毛、備品の洗浄に使用しています。
メーカー品であり、品質には全く問題ありません。
コスト・パフォーマンスも良い製品です。

対象商品 : 16394568
2024-01-19
用途: 屋根塗装時使用
ファーム保坂農・林・水産業

前回も利用したが塗装時のうすめと、塗装具の線状に利用

対象商品 : 16394568
2021-10-24
用途: 安くて、たくさん入っています
福田会計事務所サービス業

以前は、ホームセンターで買って運んでいましたが、重くて大変でした
運んでくれて、安くて、量もたくさん入っているので、満足してます

対象商品 : 16394568
2021-03-11
用途: 油性塗料の希釈液、筆洗い用として
教育・研究機関

管理施設の塗装補修時に使用。塗装業ではないので大量に入らないが、4リットルくらいあると安心。

対象商品 : 16394568
2020-11-07
用途: 塗装作業
教育・研究機関

塗料を薄めるためにニッペの製品で,安価なサイズのものを選びました.蒸発しないように保管しつつ,使用しています.製品としては,何ら支障なく使用出来ています.

対象商品 : 16394568
2020-10-05
用途: 油性塗装時の塗料の薄め、筆洗い。
その他業種

油性塗料の塗装時は必ず使い使用料が多いので、4L缶は便利で安いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16394568
2020-09-23
用途: 塗装作業
サンエムサービス

業務用の大量消費ではないので手ごろな大きさ価格でリピートしています。

対象商品 : 16394568
2021-04-15
用途: 機械のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

これから使用します。ありがとうございました。またお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする