曜日別特売

新・ISO規格 シルバーペイントホイール

新・ISO規格 シルバーペイントホイール - RTG新・ISO規格 シルバーペイントホイール - RTG新・ISO規格 シルバーペイントホイール - RTG
仕上シルバーペイント内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リム幅(mm)
リム径
ボルト
ディスク厚さ(mm)
P.C.D(mm)
オフセット
適合タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163939226.7519.58sisi6.7519.58H13S2751479R19.5、225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163939387.5022.510sisi7.5022.510H14S33516210R22.5、11R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、275/70R22.5
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
163939478.2522.510sisi8.2522.510H14S33516511R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする