曜日別特売

パック&レンジ システムセット

パック&レンジ システムセット - IWAKI(AGCテクノグラス)パック&レンジ システムセット - IWAKI(AGCテクノグラス)
(3件のレビュー)

保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。

材質(フタ)ポリカーボネート仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×4個、500mL×2個、1200mL×1個形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(500mL)186×93×55、(1200mL)185×185×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16511093PST-PRN-G7グリーン
8,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
16511102PST-PRN-P7ピンク
8,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16511093
2021-06-21
用途: 冷蔵庫の整理に
その他業種

プラスチックが劣化が早く中も見えにくいので、ガラスにしました。しっかりしていて料理が楽しくなります。

3が参考にしています
対象商品 : 16511093
2020-09-03
用途: 家事
建設業・工事業

家事での作り置きに重宝しています。そのまま食卓で使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 16511093
2017-08-10
用途: 食品の保存、再加熱(レンジ)

ふたもレンジで使えるのが良かった。形が四角いのでおさまりが良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする