DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ランプチェンジャーキャッチヘッド
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ
ランプをしっかり掴むグリップ形状
用途
高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド
寸法(mm)
Φ67×225
質量(g)
81
適合品番
DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
適合径(Φmm)
ランプバルブ/Φ120~121
適合ランプ
ビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)
広げ幅(mm)
最大Φ139~140
内容量
1個
注意
※別売のランプチェンジャー・ポール(DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93)と組み合わせてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16379852
DLC-SCH9
¥
8,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ランプチェンジャー用キャッチヘッド
参考になった