曜日別特売

プッシュアジャスト・センタースタンド

プッシュアジャスト・センタースタンド - マスロードプッシュアジャスト・センタースタンド - マスロードプッシュアジャスト・センタースタンド - マスロード
(4件のレビュー)

リーズナブルなアルミ製センタースタンド。
赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用

適合サイズ24~27インチ、650~700C質量(g)305取付サイズチェーンステー厚:35mmまで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16512432CL-KA36ブラック
オープン
799
879(税込)
当日出荷
16512448CL-KA36ポリッシュ
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 両立スタンドの交換用
高橋工業建設業・工事業

高さを調節する機構は思ったよりしっかりしていて、安心感がありました。長いものを切るようなタイプもありますが、この方がちょうどいい高さを試行錯誤できるので優れています。

対象商品 : 16512448
2024-01-25
用途: 配達時
はちねこサービスサービス業

あ、電動自転車には付きませんでした。
バッテリーが存在せず、後輪タイヤとベダル車輪軸の間に三角形のフレームがあるような、普通の自転車なら汎用で付くようです。

1が参考にしています
対象商品 : 16512448
2018-06-08
用途: 自転車

値段、取り付け難度、外観、ともに良し
緩みやすいのでしっかり締め付けるべきです。
キズが気になる場合は保護シート等パッキンを考慮した方がいいです。

対象商品 : 16512432
2024-02-19
用途: 自転車スタンド
その他業種

支えるものが締め付けトルクだけなので、スタンドの開閉の度に少しづつ緩み、取り付け位置からズレる。クランク、べダル間の微妙な位置に取り付けるため、少しでもズレるとクランクアームに当たって走行不能となる。相当なトルクで締め付けても時間の問題。使えないと思い取り外すと、自転車フレームに引っかき傷が・・・。全く使えない!!!

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする