曜日別特売

Intuos Pro small

Intuos Pro small - wacom(ワコム)
(1件のレビュー)

筆圧2048レベル対応・傾き検出機能を搭載、ペンでタブレットの入力エリアを押す力加減に応じて、線の太さや濃淡を表現。アナログのペンやブラシと同様の精度で創作ができます。
マルチタッチの対応エリア内で、ドラッグ(スクロールパン)、拡大縮小、ナビゲーションなど自然に実行できます。また、マルチタッチにはオリジナルのショートカットも作成可能です。筆圧対応のペンとマルチタッチジェスチャーの組み合わせがよりなめらかで、快適な操作をもたらします。
カスタマイズ可能なエクスプレスキー(ファンクションキー)とタッチホイールがあり、利用するソフトウェアのショートカットなどを設定することで作業効率を上げることが可能です。またオンスクリーンで確認できるラジアルメニューやヘッドアップディスプレイのエクスプレスビューを活用すれば、視線を移動することなく操作ができるので作業への集中力も持続できます。
右利きでも左利きでも使えるエルゴノミクスデザインで、ペンタブレットの機能はそのままに、机の上に収まる小さめのサイズのため、持ち運びにも便利です。
ワイヤレスキットを標準装備。ケーブルにわずらわされることなくペンとマルチタッチの機能をいかんなく利用でき、自由で快適な作業環境を提供します。
色づけ、イラスト、スケッチなど、あらゆるクリエイティブ作業もパソコンとペンタブレットのデジタル環境なら簡単、しかも納得するまで何度でもチャレンジできます。

仕様筆圧感知、コードレス、電池レス、筆圧レベル:最高2048レベル、傾き検出レベル:±60レベルセット内容タブレット本体、グリップペン、ペンスタンド・替え芯・芯抜き、カラーペンリング、USB接続ケーブル(約2m)、マニュアル、ドライバCD-ROM、ワイヤレスキット、ダウンロードガイドブラック質量(g)660スイッチペン先、2サイドスイッチ、消しゴム対応OS【Windows】USBポートを標準装備したコンピュータ、Windows 8/Windows 7(SP1以降)/Vista(SP2以降)、インターネット接続、【Mac】USBポートを標準装備しIntelプロセッサを搭載したMac、Mac OS X 10.6.8以降、インターネット接続外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×208×12機能マルチタッチ機能、ペンスタンド、ヘッドアップディスプレイ、ラジアルメニュー、プレシジョンモード、マッピング画面切り替え、スクロール・ズーム・ブラシサイズ変更、ワイヤレスキット(付属)読取(mm)158×98分解能(mm)読取/最高0.005読取電磁誘導方式ホイールタッチホイール/1個(設定可能)USBケーブル(m)2替芯標準芯5本、ハードフェルト芯3本、ストローク芯1本、エラストマー芯1本キーファンクションキー/6個(設定変更可能)PC接続USB筆圧レベル2048内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16513455PTH-451/K1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16513455
2018-08-03
用途: 写真の修正、描画
アトリエデグチ製造業

満足度 ☆星2つは当方使用の描画ソフトでの使用に不具合があるためで、
一般的には問題なく☆☆☆☆使用できると思います。
.
INTUOS pro smallPTH-451
ドライバーバージョン 6.3.30-6.
購入日(販売店出荷日)  2017/09/09
.
ソフトの相性なんだろうと思われます。
●(1) Windows10
. クリック、ダブルクリック、ドラッグ&ドロップ、スクロールなど
. 正常に動きます。
●(2) ペイント(Microsoft ) 完全に正常に動きます。
●(3) 水彩7(NTT)  動作が少し遅いですが、使えます。
●(4) Clip studio Paint 完全に正常に動きます。
●(5) ArcSoft PhotoStudio5.5 
. タッチした時の座標軸の読み込みが 間違うか遅れるため
ペンタブの応答が後れます。
. したがって、基本動作である線描がうまく行きません。
. バージョンアップで少しは良くなりましたので、
最新のドライバーバージョンを使用することをお勧めします。
●(6) Illustrator 未チェックですが、、、、。使えると思います。
.
特別な描画ソフトをお使いの場合は、
購入前にあらかじめ wacomに問い合わせをされることをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする