曜日別特売

石頭槌 木柄

石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand石頭槌 木柄 - Three Hand
(1件のレビュー)

手になじむ木柄です。

用途ハツリ作業等に種類石頭ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)木柄主な用途石工作業内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
頭径(mm)
頭部幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165133673002100.930×3095255
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
165133763002201.130×35105255
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
165133853002301.330×37105255
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
165133943002401.535×40105255
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
536616163002000.4535×3575265
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16513394
2017-02-04
用途: 事故車処理時

安くて良い。重さも適度で良い。柄の長さも今回はちょうど良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする