ウレタンメガ カラー10P

ウレタンメガ カラー10P - 天牛(富士手袋工業)ウレタンメガ カラー10P - 天牛(富士手袋工業)ウレタンメガ カラー10P - 天牛(富士手袋工業)ウレタンメガ カラー10P - 天牛(富士手袋工業)
(15件のレビュー)

通気性の良いウレタンコーティングと背抜き加工でムレにくく、長時間の作業も快適です。

セット内容黄×2、オレンジ×2、ピンク×2、グリーン×2、ブルー×2材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ポリエステル黄、オレンジ、ピンク、グリーン、ブルー入数(双)10機能通気性材質(すべり止め)ウレタン樹脂ゲージ数13内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
165208845380S
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
165208935380M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
165209025380L
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途: 草むしり
土田造園建設業・工事業

薄手なので夏場の作業草むしりに手が暑くなく良かったです。

対象商品 : 16520884
2023-07-03
用途: 農作業
農・林・水産業

会社で社員に配りました。カラフルですごくいい。5色あるので、人のものと判別ができる。値段も安い!サイズがS,Mと両方あるので助かりました。また購入したいです。

対象商品 : 16520893
2023-05-29
用途: 製造業 機械操作や組立作業、環境整備清掃時など多様

品質も満足ですが、色違いで他の人と区別できて便利です。
置き忘れても色で個人が特定でき、他の人の使用分と間違えず使い勝手が良いです。

対象商品 : 16520893
2022-08-06
用途: 測量

タブレットの操作できる。細かいものをつかみやすい。

対象商品 : 16520893
2021-03-13
用途: 土木作業
建設業・工事業

品質は問題ないです。
薄手で作業しやくていいと思います。

対象商品 : 16520884
2020-02-11
用途: 除草や片付け物をする時に。

いろいろなメーカーの物を使った中で私の手にぴったりな物がこれでした。

対象商品 : 16520902
2022-01-30
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時、使用していますが,洗濯しても汚れが落ちません、難点です。

対象商品 : 16520884
2020-05-12
用途: 畑仕事
有限会社インパクトデザインファクトリー卸売・小売業

子供10歳と自分が兼用出来るサイズでした。
手のひら側は、水も染み込みません。
手の甲は、空気も水も通します。
使い捨てではないので、軽く手洗いしてみましたが、大丈夫でした。野菜を収穫するには、向いてました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする